電気ホットカーペット 1.5畳
1畳・1.5畳・2畳・3畳の豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
お好みのホットカーペット用カバーを敷いてお使いいただけます。
温度調節ツマミでお好みの温度を調整することができ、2畳用・3畳用は温める面積を全面・左・右に切り替えできます。
自動切タイマー付き(1.5畳・2畳・3畳用のみ)で、6時間経過すると自動的に暖房が切れます。
連続通電防止機能付き(1.5畳・2畳・3畳用のみ)で熱が逃げやすい場所で使用したりした場合、連続通電を検知すると2時間で暖房が切れます。
シーズンの使い始めや保管前に気持ち良くお使いいただけるように熱の効果でダニを退治します。
色グレー
質量(g)2200
電源(V)100
消費電力(W)370
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1260×-
温度表面:中/約35℃・強/約45℃
消費電力量(Wh)中/約121.9・強/約222.9
内容量1台