カノー
ミッキー BG オーバルプレート
バッジ柄をヴィンテージ風にアレンジ。渋めのマット塗装。軽くて割れにくく、ディリーユースで大活躍。
形状
丸皿
材質
PET/ABS樹脂
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(mm)
260×180×45
色
グリーン
質量(g)
213
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21777255
73522
260
180
45
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください