2次元バーコードスキャナー

2次元バーコードスキャナー honeywell

こだわり抜いた読み取り性能を実現! 最速移動読み取り 6.1m/秒!(UPC 100%)
Xenon(ゼノン)1900は非常に軽量なボディ(本体147g)と新型エンジンの搭載により、作業者の負担を軽減しました。
各種シンボルを360°全方向から高速読み取り可能で、業務の効率化をお手伝いします。
HDタイプの1次元バーコード分解能はなんと0.076mmを実現!
ソロモン・デコーダ-搭載することで多種多様な書体の読み取り可能に

角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45 電源(DC-V)4~5.5 LED色 明るさ(Lx)0~100000(太陽光下) 保証期間5年(ケーブル除く) 防塵・防滴IP41 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)104×71×160 光源(nm)624±18 安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・LED Eye Safety IEC60825-1 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-40~70 使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと) 最大移動速度(m/sec)6.1(UPC100%) コントラスト【最小】20% 消費電流【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(90mA@5VDC) モデル有線モデル・標準モデル 落下衝撃(m)1.8mの高さから50回落下後、正常動作する耐久性 イメージセンサー838×640画素・バイナリ・TIFF・BMP・JPEG出力 CMOSイメージセンサー 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
商品タイプ
対応コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22954129 1900GSR-1USB 有線 USB(HIDキーボード・COMポートエミュレーション)・PS2・RS232C・IBM 46xx(RS485) イメージャー 【2次元】PDF417・Micro PDF417・MaxiCode・Data Matrix・QR Code・Micro QR・Aztec Code,GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル)
【1次元】Code 39・Code 128・Codabar・UPC・EAN・Interleaved 2 of 5・Codablock・GS1-128(UCC/EAN-128)・GS1 DataBar・Code 93 and 93i
【その他】各国 POST code、【OCRフォント(オプション)】 OCR-A・OCR-B
147 アイボリー
オープン
 
 
取扱い終了
22954156 1900GSR-2USB 有線 USB(HIDキーボード・COMポートエミュレーション)・PS2・RS232C・IBM 46xx(RS485) イメージャー 【2次元】PDF417・Micro PDF417・MaxiCode・Data Matrix・QR Code・Micro QR・Aztec Code,GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル)
【1次元】Code 39・Code 128・Codabar・UPC・EAN・Interleaved 2 of 5・Codablock・GS1-128(UCC/EAN-128)・GS1 DataBar・Code 93 and 93i
【その他】各国 POST code、【OCRフォント(オプション)】 OCR-A・OCR-B
147 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
22954174 1900GHD-1USB 有線 USB(HIDキーボード・COMポートエミュレーション)・PS2・RS232C・IBM 46xx(RS485) イメージャー 【2次元】PDF417・Micro PDF417・MaxiCode・Data Matrix・QR Code・Micro QR・Aztec Code,GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル)
【1次元】Code 39・Code 128・Codabar・UPC・EAN・Interleaved 2 of 5・Codablock・GS1-128(UCC/EAN-128)・GS1 DataBar・Code 93 and 93i
【その他】各国 POST code、【OCRフォント(オプション)】 OCR-A・OCR-B
147 アイボリー
オープン
 
 
取扱い終了
22954199 1900GHD-2USB 有線 USB(HIDキーボード・COMポートエミュレーション)・PS2・RS232C・IBM 46xx(RS485) イメージャー 【2次元】PDF417・Micro PDF417・MaxiCode・Data Matrix・QR Code・Micro QR・Aztec Code,GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル)
【1次元】Code 39・Code 128・Codabar・UPC・EAN・Interleaved 2 of 5・Codablock・GS1-128(UCC/EAN-128)・GS1 DataBar・Code 93 and 93i
【その他】各国 POST code、【OCRフォント(オプション)】 OCR-A・OCR-B
147 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする