PM4H-A/S/Mマルチレンジタイマ
●ACフリー電源対応
●首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ)
●IP65の耐環境性に対応(パネル表面のみゴムパッ キン使用時)
●ゼロ設定瞬時出力を装備
ダイヤルを”0”側いっぱいに設定すると、瞬時動作しますので回路チェックが簡単にできます
●時間レンジの切替えによるマルチ化で使い易さ向上
●8動作モードを標準装備(PM4H-A)
●大型ダイヤルで操作性アップ
ダイヤルと文字を大型化し、視認性、操作性がアップ
●パネルカバーの交換が可能
標準(アッシュグレー色)から黒色(別売)へパネルのデザインを変更できます
●セットリングの装備で時間(Min.、Max.)および一定
時間の設定が可能
内容量1個
制御機器・PLC・リレー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23253878 | ATC12101 | 20321665 | H3CR-A AC24-48/DC12-48 |
|
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ | omron(オムロン) | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。 |
| 23253896 | ATC12102 | 20321665 | H3CR-A AC24-48/DC12-48 |
|
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ | omron(オムロン) | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。 |
| 23254097 | ATC12172 | 20321656 | H3CR-A AC100-240/DC100-125 |
|
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ | omron(オムロン) | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。 |
| 23254133 | ATC22102 | 20321674 | H3CR-A8 AC24-48/DC12-48 |
|
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ | omron(オムロン) | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。 |
| 23254194 | ATC22111 | 20321674 | H3CR-A8 AC24-48/DC12-48 |
|
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ | omron(オムロン) | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04