Polycom 音声会議システム SoundStation2(ディスプレイ有/拡張マイク非対応)
特許取得済みのアコースティック クラリティテクノロジーにより、極めてクリアで自然な会話が実現し、会議の生産性を向上。高感度マイクとダイナミックノイズリダクションにより、よりクリアな音声を実現。雑音を低減し、クリアな音質を実現。電話番号、通話先番号、通話時間と通話の状況を表示。オプションの拡張マイクを使うと、より広い会議室の音声も集音。
用途音声会議
インターフェースネットワーク:2線式(RJ-11)PBX内線または公衆アナログ電話回線/RCA補助音声ジャック、外部機器接続 (2.5mmミニジャック、別売のPCコールキット接続用)
仕様本体マイク:カーディオイド・マイク×3、300Hz~3500Hz 、(室内推奨環境)反響時間:0.5秒未満
質量(g)800
周波数(Hz)スピーカー:300~3300
規格NACl/C-UL、FCC規制第68部、FCC第15部クラスB、カナダICES-003、CEマーク(RおよびTTE指令)、VCCIクラスB(日本)
電源100V、50/60Hz、AC、25W
ケーブル長(m)2.1
相対湿度20%~85%(結露しないこと)
ディスプレイ132×65ピクセルのバックライト付液晶ディスプレイ
保証期間12か月
騒音レベル(dB(A))94SPL(0.5m 地点のピークボリューム)まで調整可能
動作温度(℃)5~40
保管温度(℃)-30~55
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)368×311×64
音量(dB)94、ピークボリュームに調整可能(スピーカーより0.5m)
音声ポリコム アコースティック クラリティ 全2重方式 IEEE 1329 タイプ1、ダイナミックノイズリダクション
キーパッドダイヤル用キーパット、オンフック/オフフックキー、ミュートキー、メニューキー、ナビゲーションキー、ソフトキー(3個)
内容量1個
注意
※拡張マイク非対応
スピーカーフォン/会議システム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07