無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 1300+450Mbps エアステーション ハイパワー Giga
利用環境に合わせて電波をカスタマイズできる「大型可動式アンテナ」搭載快適なWi-Fi環境を実現
空いているバンド(帯域)へ自動的に誘導し、通信の混雑を解消。「バンドステアリング」機能で快適通信を実現
データ優先度を設定して自分好みの通信環境を設定。動画視聴がサクサク快適になる「アドバンスドQos」
あなたのスマホを狙って高速Wi-Fiが届くビームフォーミング機能
Wi-Fiの届きにくいiPhoneが驚きのスピードに。Wi-Fi高速化技術 ビームフォーミングEX
将来的なIPアドレスの枯渇も安心。次世代IPアドレス規格「IPv6」対応
ご利用中のSSIDをそのまま利用可能。「無線引越し機能」対応
外出先から自宅のNASが使える。動画や音楽、写真など様々なデータにアクセス可能
Wi-Fi接続からインターネット回線設定までスマホだけで無線LANの初期設定ができる「AOSS2」
来訪者専用回線の開放やセキュリティー設定などスマホだけで無線LANの設定変更ができる「Wi-Fiリモコン」
他社製品からの中継にも使える、電波の死角をなくす中継機能。2.4GHz帯はもちろんのこと、電波干渉に強い5GHz帯でも中継可能
伝送方法【無線LAN】CCK、DSSS、OFDM、MIMO
データ転送速度【無線LAN】IEEE802.11ac(1300Mbps)、IEEE802.11n(450Mbps)、IEEE802.11a/g(54Mbps)、IEEE802.11b(11Mbps)
伝送速度【有線LAN】LANポート:最大1000Mbps×4、INTERNETポート:最大1000Mbps×1
周波数範囲【無線LAN】IEEE802.11a:5.2~5.7GHz(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch)
付属品スタンド、LANケーブル(0.5m)、ACアダプター、アンテナ、取扱説明書
質量(g)約545(本体のみ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
端子形状【有線LAN】RJ-45、【USB】USB TypeA×1
対応OS【パソコン】Windows 10、8.1/7(64ビット/32ビット)、Mac 10.8以降、【スマートフォン・タブレット】Android 2.2以降、iOS 5以降
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×185×185(付属品及び突起物を除く)
最大消費電力(W)18.7
保証期間1年
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~85(結露なきこと)
アンテナ【無線LAN】5GHz/2.4GHz 3本(外付)
セキュリティ【無線LAN】WPA2-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(TKIP/AES mixed)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)、【有線LAN】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
インターフェイス【USB】USB3.0
IP取得方法【有線LAN】WAN側:手動/DHCP/PPPoE
アクセス方式【無線LAN】インフラストラクチャーモード、中継機能
内容量1台
注意
※デバイスコントロールなどの一部機能は、ルーター動作時のみに使用可能です。詳細は取扱説明書にてご確認ください。 ※本製品は屋内使用に限ります。
無線ルーター の新着商品
