曜日別特売

剛彩ビット 5本組(アソート)

剛彩ビット 5本組(アソート) - ベッセル剛彩ビット 5本組(アソート) - ベッセル剛彩ビット 5本組(アソート) - ベッセル剛彩ビット 5本組(アソート) - ベッセル剛彩ビット 5本組(アソート) - ベッセル
(9件のレビュー)

精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。

内容量1セット(5本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
刃先マグネット
両頭機能
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24731815GS5P-01両頭+2/-6×65mm、両頭2×110mm、両頭3×65mm、片頭+1×65mm、片頭+2×100あり両頭, 片頭ダイハード鋼
1,000
799
879(税込)
当日出荷
24731824GS5P-02両頭+1×65mm、両頭+2×65mm、両頭+2×110mm(2本)、両頭+3×65mm-両頭ダイハード鋼
865
689
758(税込)
当日出荷
24731833GS5P-03片頭+00×65mm、片頭+0×65mm、片頭+1×65mm、片頭-3×65mm、片頭-4×65mm-片頭ダイハード鋼
1,140
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-28
用途: 木工作業
卸売・小売業

このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています

2025-09-10
用途: ネジ締め
製造業

たまに使うときにないと不便。最低限必要なものが入っている為満足しています。

対象商品 : 24731824
2024-04-24
用途: 電気契約変更時の接続器具取替工事等
斎藤送配電サービス電気・ガス・熱供給・水道業

電動ドライバーにセットしてネジ部の回転に使用しました。片方がマイナスであれば、いざというときに助かると感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 24731815
2022-12-06
用途: 贈答用

開店祝いに花より実用品がほしいってことでインパクトとビットにしました。
ベッセルには見栄えの良いセットが無いですので適当にアソート。
このシリーズは私の一番のお気に入りです。

対象商品 : 24731824
2022-10-25
用途: 電気工事にて使用
寺西電気

太くてしっかりしてて折れにくそうです。普通のネジなら良いですが少し小さめのネジは締めにくいです。

対象商品 : 24731833
2021-07-09
用途: 機械のメンテナンス時

細いビットはとても便利ですね。
直接持って、精密ドライバとしても使用できますし、
かたいときだけ、ハンドルを使って緩められます。
短いものどおし、長いものどおしでそろえて、
00-03まで全てのアソートだと買いやすいのですが。
マイナスも、一式で揃えていただきたい。

1が参考にしています
対象商品 : 24731824
2021-06-04
用途: 車の内装加工や取付
サービス業

マキタ電動ドライバ-でナビの取付やダッシュ関係に脱着や取付時のスクリュウーネジの作業時に、マッグネット機能で脱落防止になり、作業効率が良くなるが、工具選択時に探しやすいように色がついているが、全体的に地味で分かりにくいので、派手な蛍光色のビットを希望します。

対象商品 : 24731815
2022-01-19
用途: 工作
製造業

コーティングされているのかわかりませんが、錆が心配。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする