曜日別特売

両頭スクエア 剛彩ビット

両頭スクエア 剛彩ビット - ベッセル両頭スクエア 剛彩ビット - ベッセル両頭スクエア 剛彩ビット - ベッセル両頭スクエア 剛彩ビット - ベッセル両頭スクエア 剛彩ビット - ベッセル両頭スクエア 剛彩ビット - ベッセル両頭スクエア 剛彩ビット - ベッセル両頭スクエア 剛彩ビット - ベッセル
(2件のレビュー)

サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。

材質ダイハード鋼両頭機能両頭
全11種類を絞り込む
先端サイズ
内容量
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24732506GS14SQ10651セット(2本)SQ1×65mm
オープン
479
527(税込)
当日出荷
24732515GS14SQ20651セット(2本)SQ2×65mm
オープン
479
527(税込)
当日出荷
24732524GS14SQ21101セット(2本)SQ2×110mm
オープン
539
593(税込)
当日出荷
24732533GS14SQ21501セット(2本)SQ2×150mm
オープン
699
769(税込)
当日出荷
24732549GS14SQ30451個SQ3×45mm
オープン
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
24732558GS14SQ30651セット(2本)SQ3×65mm
オープン
479
527(税込)
当日出荷
24732567GS14SQ30821セット(2本)SQ3×82mm
オープン
519
571(税込)
当日出荷
24732576GS14SQ31101セット(2本)SQ3×110mm
オープン
539
593(税込)
当日出荷
24732585GS14SQ31501セット(2本)SQ3×150mm
オープン
689
758(税込)
当日出荷
24732594GS14SQ32001個SQ3×200mm
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
24732603GS14SQ33001個SQ3×300mm
オープン
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-06
用途: DIY作業

数本のネジに使ったが、気持ちビットの先端が減った感じがする。もう少し強いと良いのだが。

対象商品 : 24732549
2020-06-02
用途: 柱端金物ライトコーナーのビス留め

問題なく使用できた。
木造軸組の補強に使うので、サイズは#3で正解だった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする