曜日別特売

耐環境用 超小型防水 プッシュプル 固定ソケット Tシリーズ

耐環境用 超小型防水 プッシュプル 固定ソケット Tシリーズ - LEMO耐環境用 超小型防水 プッシュプル 固定ソケット Tシリーズ - LEMO耐環境用 超小型防水 プッシュプル 固定ソケット Tシリーズ - LEMO耐環境用 超小型防水 プッシュプル 固定ソケット Tシリーズ - LEMO耐環境用 超小型防水 プッシュプル 固定ソケット Tシリーズ - LEMO耐環境用 超小型防水 プッシュプル 固定ソケット Tシリーズ - LEMO耐環境用 超小型防水 プッシュプル 固定ソケット Tシリーズ - LEMO耐環境用 超小型防水 プッシュプル 固定ソケット Tシリーズ - LEMO

レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な屋外用丸形コネクタ。耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。
- プッシュプルセルフラッチング方式
- 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション
- 省スペース、高密度設計
- 2から64ピンの多極タイプ
- はんだ、クリンプまたはプリント基板コンンタクト - 完全360° EMC遮断 -過酷な環境に耐える頑強なハウジング
-UL認定

用途
屋外で使用するアプリケーション
船上でのアプリケーション
計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など
種類丸型コンタクト形状メス材質真鍮、クロム形状ストレートIP等級IP68内容量1個
全29種類を絞り込む
極数
29種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
結線方法
定格電流(A)
ケーブル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24727089EEG.0T.304.CLL4はんだ7-
オープン
6,998
7,698(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727098EEG.0T.305.CLL5はんだ6.5-
オープン
7,998
8,798(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727107EEG.0T.309.CLL9はんだ2-
オープン
9,798
10,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727134EEG.2T.302.CLL2はんだ25-
オープン
12,980
14,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727143EEG.2T.303.CLL3はんだ17-
オープン
12,980
14,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727159EEG.2T.312.CLL12はんだ7-
オープン
17,980
19,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727168EEG.3T.330.CLN30基板実装3.5-
オープン
35,980
39,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727308EGG.0T.303.CLL3はんだ8-
オープン
5,398
5,938(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727317EGG.0T.304.CLL4はんだ7-
オープン
5,398
5,938(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727326EGG.0T.305.CLL5はんだ6.5-
オープン
5,998
6,598(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727344EGG.0T.309.CLL9はんだ2-
オープン
7,698
8,468(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727466EGG.1T.304.CLL4はんだ10-
オープン
5,698
6,268(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727475EGG.1T.305.CLL5はんだ9-
オープン
4,598
5,058(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727484EGG.1T.307.CLL7はんだ7-
オープン
6,598
7,258(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727493EGG.1T.316.CLL16はんだ1.5-
オープン
15,980
17,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727615EGG.2T.302.CLL2はんだ25-
オープン
9,798
10,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727633EGG.2T.307.CLL7はんだ11-
オープン
13,980
15,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727649EGG.2T.310.CLL10はんだ8-
オープン
13,980
15,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727658EGG.2T.319.CLL19はんだ5-
オープン
21,980
24,178(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727667EGG.2T.326.CLL26はんだ2-
オープン
15,980
17,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727703EGG.3T.302.CLL2はんだ35-
オープン
13,980
15,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727719EGG.3T.310.CLL10はんだ12-
オープン
17,980
19,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727728EGG.TT.303.CLL3はんだ3-
オープン
7,698
8,468(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727737EGG.TT.304.CLL4はんだ--
オープン
8,798
9,678(税込)
91日以内出荷
返品不可
24730835PHG.0T.309.CLLC509はんだ24.6~5.0
オープン
9,998
10,998(税込)
91日以内出荷
返品不可
24730878PHG.1T.316.CLLC6016はんだ1.55.6~6.0
オープン
25,980
28,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
24730939PHG.2T.326.CLLC7526はんだ27.1~7.5
オープン
29,980
32,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727335EGG.0T.306.CLL6はんだ2.5-
オープン
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
24727624EGG.2T.304.CLL4はんだ15-
オープン
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする