曜日別特売

プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ

プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ - LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ - LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ - LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ - LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ - LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ - LEMO

レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。

- セルフラッチング方式
- 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション
- 省スペース、高密度設計
- 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断
- 過酷な環境に耐える頑強なハウジング
-UL認定

用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など種類丸型コンタクト形状メス形状ストレートIP等級IP50内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
結線方法
材質
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24727204EGG.0B.302.CLL2はんだ真鍮、クロム10
オープン
2,798
3,078(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727213EGG.0B.303.CLL3はんだ真鍮、クロム8
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
24727274EGG.0B.309.CLL9はんだ真鍮、クロム2
オープン
3,998
4,398(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727353EGG.1B.302.CLL2はんだ真鍮、クロム15
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
24727369EGG.1B.303.CLL3はんだ真鍮、クロム12
オープン
7,998
8,798(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727378EGG.1B.304.CLL4はんだ真鍮、クロム10
オープン
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
24727387EGG.1B.305.CLL5はんだ真鍮、クロム9
オープン
6,498
7,148(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727396EGG.1B.306.CLL6はんだ真鍮、クロム7
オープン
6,588
7,247(税込)
当日出荷
24727405EGG.1B.307.CLL7はんだ真鍮、クロム7
オープン
8,998
9,898(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727414EGG.1B.308.CLL8はんだ真鍮、クロム5
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
24727509EGG.2B.302.CLL2はんだ真鍮、クロム25
オープン
6,698
7,368(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727518EGG.2B.303.CLL3はんだ真鍮、クロム17
オープン
9,998
10,998(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727554EGG.2B.312.CLL12はんだ真鍮、クロム7
オープン
16,980
18,678(税込)
91日以内出荷
返品不可
24728044EXG.0B.305.HLN5基板実装PPS/brass ニッケル6
オープン
13,980
15,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
24727229EGG.0B.304.CLL4はんだ真鍮、クロム7
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
24727238EGG.0B.304.CLN4基板実装真鍮、クロム7
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
24727247EGG.0B.305.CLL5はんだ真鍮、クロム6.5
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
24727256EGG.0B.306.CLL6はんだ真鍮、クロム2.5
オープン
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
返品不可
24727265EGG.0B.307.CLL7はんだ真鍮、クロム2.5
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
返品不可
24727423EGG.1B.310.CLL10はんだ真鍮、クロム2.5
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
24727439EGG.1B.314.CLL14はんだ真鍮、クロム2
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
24727527EGG.2B.304.CLL4はんだ真鍮、クロム15
オープン
7,798
8,578(税込)
取扱停止中
返品不可
24727536EGG.2B.306.CLL6はんだ真鍮、クロム12
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
24727545EGG.2B.310.CLL10はんだ真鍮、クロム8
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
24727563EGG.2B.314.CLL14はんだ真鍮、クロム6.5
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
24727579EGG.2B.316.CLL16はんだ真鍮、クロム6
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
24727597EGG.2B.326.CLL26はんだ真鍮、クロム2
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
24727676EGG.3B.302.CLL2はんだ真鍮、クロム35
オープン
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
24727685EGG.3B.304.CLL4はんだ真鍮、クロム19
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
24727694EGG.3B.330.CLL30はんだ真鍮、クロム3.5
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
24727764EHG.0B.302.CLL2はんだ真鍮、クロム10
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
24727773EHG.0B.304.CLL4はんだ真鍮、クロム7
オープン
6,698
7,368(税込)
取扱停止中
返品不可
24727588EGG.2B.318.CLL18はんだ真鍮、クロム5.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする