LEMO
同軸 50Ω ストレートプラグ、終端器 00シリーズ
用途
大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ
仕様
NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ用終端器
形状
ストレート
定格電流(A)
4
コンタクトユニット
同軸
インピーダンス(Ω)
50
IP等級
IP50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24729408
FRT.00.250.CTA50
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください