プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ

プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ - LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ - LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ - LEMO

装置内の気密性を保持した状態で嵌合が可能な真空用レセプタクル。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により簡単案な抜き差しが可能。真空装置など気圧差がある環境でも、高気密封止が可能。
- 省スペース高密度設計 - エポキシ樹脂充填 ―エア漏れ率: <10-7mbar.ls-1/IEC60512-7 test14b ―耐熱80℃~100℃まで対応可(モデルにより異なります) ―最高使用圧力 50bars~60bars/IEC 60512-7 test14d(装置に取り付けられたコネクタの内側と外側の最大圧力差) ―完全360°EMC遮断

用途真空用途の半導体製造装置や試験・分析機器に最適。種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレートIP等級IP68内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
極数
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24730117HGG.2B.310.CLLPV-108
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
19659766HGG.3B.304.CLLPV【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)419
オープン28,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
24730099HEG.0B.304.CLLPV-47
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
24730108HGG.1B.307.CLLPV-77
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
24730126HGG.3B.304.CLLPV-419
オープン28,980
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする