あんしん3層スムース防水シーツ
耐久性に優れた3層構造の防水シーツです。伸縮性のあるスムース生地で、巻き込み巾もたっぷりあるため、ずれにくく安心です。
用途
お年寄りの介護
子供のおねしょ対策
ペットの嘔吐、粗相対策
色クリーム
仕様防水、丈夫で長持ち、乾燥機対応、しっかり巻き込み
材質(裏表綿)ポリエステル100%スムース生地、(中層)耐熱ポリウレタンラミネート
寸法(cm)170×95
耐熱温度(℃)120
内容量1枚
子供のおねしょ対策
ペットの嘔吐、粗相対策
耐久性に優れた3層構造の防水シーツです。伸縮性のあるスムース生地で、巻き込み巾もたっぷりあるため、ずれにくく安心です。