あんしん3層スムース防水シーツ(四隅ゴム付)

あんしん3層スムース防水シーツ(四隅ゴム付) 丸田シャツ Tetote あんしん3層スムース防水シーツ(四隅ゴム付) 丸田シャツ Tetote

両面スムース生地で耐久性に優れた防水シーツです。四隅をゴムで留める全面防水タイプです。

用途
お年寄りの介護
子供のおねしょ対策
ペットの嘔吐、粗相対策
クリーム 仕様丈夫で長持ち、乾燥機対応、取付け簡単 材質(裏表綿)ポリエステル100%、(中層)耐熱ポリウレタンラミネート 寸法(cm)200×105 耐熱温度(℃)120 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24735175 MT7042
4,100
2,898
3,188 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする