曜日別特売

2段腰袋

2段腰袋 - DBLTACT2段腰袋 - DBLTACT2段腰袋 - DBLTACT
(1件のレビュー)

小型なので腰回りがすっきり。
型崩れしにくく使いやすい。

形状2段深さ(mm)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×90×190内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24736959DT-02S-BCブラック迷彩
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
24736968DT-02S-NCネイビー迷彩
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
24736977DT-02S-GC迷彩
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: 塗装作業
建設業・工事業

主に養生で周る時に装着
50mm幅のテープも入る便利さ
カッター・はさみも別ポケットへ
大工作業ではシールドに引掛けたりするので邪魔だけど
迷彩色も洒落ているし養生作業時はこれ一択です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする