ソフトキャンディボール KL
あたってもいたくなーい!やわらか、空気入りボール。
空気を入れて膨らませるタイプボールです。約16cmの大きさで、かるくて、柔らかいので、小さいお子様にもぴったり!
ヨーヨー用の空気栓に付け替えて、ゴムバンドを取り付けると、ヨーヨー遊びもできます。
質量(g)73
寸法(縦×横)(mm)240×155
内容量1冊
あたってもいたくなーい!やわらか、空気入りボール。
空気を入れて膨らませるタイプボールです。約16cmの大きさで、かるくて、柔らかいので、小さいお子様にもぴったり!
ヨーヨー用の空気栓に付け替えて、ゴムバンドを取り付けると、ヨーヨー遊びもできます。