ぺんてる
ぺんてるぺん
インク色
黒
インク
油性染料
線幅(mm)
1.5
タイプ
シングル
アズワン品番
65-0386-45
入数
1本
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24759526
XN50-AD
¥
120
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください