レイメイ藤井
賞状ファイル(A3判)
賞状や作品をきれいに保管!雑誌の切り抜きやテスト・ドリル用紙のファイリングにも最適。
サイズ
A3
色
ブルー
タイプ
タテ型
収納枚数(枚)
20
仕様
小さいサイズ用のPVC三角ストッパー60片付
材質
PP
質量(g)
552(梱包資材含む)
本体寸法(mm)
335×453×15
ポケット数
10枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24761459
LSB101A
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください