衛星アンテナ切替器

衛星アンテナ切替器 日本アンテナ

スカパー!プレミアムサービス(JCSAT-4)とスカパー!プレミアムサービス(JCSAT-3)が別々に配線されているときに使用します。
スカパー!プレミアムサービス用チューナーより送られる衛生切換信号に対応していますので、チューナーリモコンでのサービス切換(衛星切換)が可能です。

付属品取付ねじ×2本(本体取付済) 質量(kg)0.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×76×20.5 電源電圧(V)DC9.5~16.5 消費電流(mA)35 周波数帯域(MHz)950~2150 挿入損失(dB)4以内 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24741466 SW-50
10,900
6,998
7,698 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする