曜日別特売

マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品

マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品 - 姫野精工所マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品 - 姫野精工所マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品 - 姫野精工所マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品 - 姫野精工所マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品 - 姫野精工所マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品 - 姫野精工所マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品 - 姫野精工所マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品 - 姫野精工所
(1件のレビュー)
形状両角キー寸法L(mm)300材質SUS304規格旧JIS規格1種RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1本
全20種類を絞り込む
寸法b(mm)
寸法h(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256665773×3×3003(+0.009~+0.018)3(-0.025~-0)
1,740
1,698
1,868(税込)
当日出荷
256665864×4×3004(+0.012~+0.024)4(-0.03~-0)
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
256665955×5×3005(+0.012~+0.024)5(-0.03~-0)
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
256666046×6×3006(+0.015~+0.03)6(-0.036~-0)
2,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
256666137×7×3007(+0.015~+0.03)7(-0.036~-0)
2,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
256666298×8×3008(+0.015~+0.03)8(-0.036~-0)
2,820
2,698
2,968(税込)
当日出荷
2566663810×8×30010(+0.015~+0.03)8(-0.036~-0)
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
2566664710×10×30010(+0.015~+0.03)10(-0.036~-0)
3,380
2,998
3,298(税込)
当日出荷
2566665612×8×30012(+0.018~+0.036)8(-0.036~-0)
3,190
2,998
3,298(税込)
当日出荷
2566666512×10×30012(+0.018~+0.036)10(-0.036~-0)
4,710
4,298
4,728(税込)
当日出荷
2566667412×12×30012(+0.018~+0.036)12(-0.043~-0)
5,590
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
2566668315×10×30015(+0.018~+0.036)10(-0.036~-0)
4,920
4,598
5,058(税込)
18日以内出荷
2566669915×15×30015(+0.018~+0.036)15(-0.036~-0)
8,160
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
2566670818×12×30018(+0.018~+0.036)12(-0.036~-0)
7,460
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
2566671720×13×30020(-0.022~+0.043)13(-0.043~-0)
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
2566672624×16×30024(-0.022~+0.043)16(-0.043~-0)
13,230
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
2566673528×18×30028(-0.022~+0.043)18(-0.043~-0)
17,430
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
2566674432×20×30032(-0.026~+0.051)20(-0.052~-0)
22,230
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
2566675335×22×30035(-0.026~+0.051)22(-0.052~-0)
24,710
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
2566676938×24×30038(-0.026~+0.051)24(-0.052~-0)
31,250
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25666595
2023-03-04
用途: プーリーの溝に入れる
農・林・水産業

様々の長さのプーリーの溝に入れて使うため購入しましたが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする