ワールドクラフト
コルクボード
こんなお得な商品も!
コルクボード 壁掛タイプ
モノタロウ
¥
1,198
~
税込
¥
1,318
~
(26)
両面使える、便利で機能的なコルクボードです。
お部屋やお店、オフィスをおしゃれに彩ります。
仕様
コルク両面
付属品
押しピン×5、吊り下げ金具×2、ひも(白)×1
材質
フレーム:天然木(ナチュラル/塗装なし)、中芯:段ボール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25170024
WBD-CB4060
400
600
600×400
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
25170033
WBD-CB6090
900
600
900×600
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください