ピグマ05フック
ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、水に流れにくい耐水性です。
直射日光があたっても色あせしない耐光性です。ラインマーカーを上から引いてもにじみません。
フロッピーディスク等のラベル書き、ノート・手紙・イラスト・コピーファクシミリ原稿・感熱複写・製版・図面・保存書類・重要書類に。
商品タイプ使い切り本体
仕様キャップ付き
全長(mm)135
タイプシングル
線幅(mm)0.5
インク色黒
インク水性顔料
アズワン品番65-0495-46
線の太さ極細
内容量1個
マーカー/蛍光ペン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07