ぺんてる
ボードにフィット細中
タイプ
シングル
線幅(mm)
2.3~4.5
インク
油性
入数
1本
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細~中字
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25175816
XEMWL5SBFA
黒
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
25175825
XEMWL5SBFB
赤
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
25175834
XEMWL5SBFC
青
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください