ミツヤ
両面強力粘着ピン
穴をあけない貼る画鋲。
画鋲やピンが使えない固い壁面にも貼る事が出来ます。
色
白
仕様
48個
材質
アクリル系粘着剤、ポリエチレンフォーム基材
寸法(mm)
15×15
質量(g)
4.6/1シート
本体寸法(mm)
120×90×1
入数
48個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25177058
RWAP-48
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください