曜日別特売

スイングMGフック

スイングMGフック - ミツヤスイングMGフック - ミツヤスイングMGフック - ミツヤ
(1件のレビュー)

フック部分が左右にスイング、収納できるので未使用時邪魔になりません。
磁着面に傷防止フィルム貼合しています。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
全長(mm)
質量(g)
耐荷重(kg)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25177085PMHRS-WH1個ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)、フック:鋼線、違法性フェライト磁石6630112×40×68
270
239
263(税込)
当日出荷
25177094PMHRM-WH1個ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)、フック:ステンレス8047314.5×45×82
520
419
461(税込)
当日出荷
40015055PMHRM-WH1箱(5個)ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)、フック:ステンレス8047314.5×45×82
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40015055PMHRM-WH25177094PMHRM-WHPMHRM-WH スイングMGフック ミツヤ 25177094スイングMGフックミツヤ1個
419
税込461
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25177094
2024-08-08
用途: 充電式クリーナーの置き場所
株式会社光新星

マキタのスティッククリーナーを掛けるのに使用してますが
磁力が強いので落ちる事もなく、満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする