曜日別特売

粘着タブSサイズ

粘着タブSサイズ - ニチバン
(1件のレビュー)

貼るのもはがすのも、手軽で簡単!
お部屋を傷つけず汚さない、うれしい両面テープです。
しっかり貼れてきれいにはがせる粘着タブです。
合成ゴム素材なので、のり残りがなく、片手でタブを引っ張るだけで簡単にはがせます。

用途後からはがしたい軽量小物の固定に寸法(mm)14×33質量(g)6基材合成ゴム耐荷重(kg)0.5剥離紙内容量1個
注意
※屋外・車中でのご使用は避けてください。
※壁紙には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25181373NWTB-S1N
280
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25181373
2025-10-15
用途: 壁掛けフック取り付け
total research projectサービス業

粘着力、剥がし易さ℃ともに非常に良好です。メジャーなブランドだけあって、安心感もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

画鋲・ピンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/thumbtack/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする