ACアダプター ノートPC用 20V 角型コネクタ 持ち運びやすい一体型 パソコン充電器 2m

ACアダプター ノートPC用 20V 角型コネクタ 持ち運びやすい一体型 パソコン充電器 2m エレコム
(4件のレビュー)

出張に最適!持運びに便利な回転スイングプラグを採用したノートパソコン用ACアダプタ。

出力19V、3.42A 仕様電気用品安全法:PSE適合 質量(g)約250 ケーブル長(m)約2.0 入力AC100-240V~1.5A、 50-60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31(横幅)×66×81(ケーブルを除く) 容量(W)最大65 使用温湿度範囲-10℃~40℃、10%~90% 保管温湿度範囲-20℃~70℃、5%~95% 保証期間1年 待機電力(W)0.21以下 内容量1個
注意
※一部非対応機種があります。メーカーホームページでご確認ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合メーカー
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24779388 ACDC-2065NEBK NEC65W/20V角コネクタタイプのパソコン NEC
9,180
 
 
取扱い終了
24779379 ACDC-2065LEBK Lenovo65W/20V角コネクタタイプのパソコン Lenovo
9,180
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24779388 ACDC-2065NEBK 11481587 ACDC-TP9565BK ACDC-TP9565BK ACアダプター ノートパソコン充電器 変換コネクター4種 (DC丸型プラグ×3 DC角型プラグ×1) 65W エレコム 11481587 ACアダプター ノートパソコン充電器 変換コネクター4種 (DC丸型プラグ×3 DC角型プラグ×1) 65W エレコム 1個 5,298 税込5,828 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24779388
2022-07-19
用途:
PC備品

リモート対策の為購入しました。コンセント部分が回転するので向きに制約が
無く助かります。
純正よりサイズが大きいのが気になりますがコネクター部もしっかりしているので
外での使用には安心して使えますね。
リピート買いします。

対象商品:
24779388
2020-09-04
用途:
リモート対策

リモート対策とフリーデスクによる社内移動対応の為購入しました。
汎用性が高く純正より良いかもしれません。追加購入3台しました。

対象商品:
24779388
2020-02-11
用途:
アマチュア無線の移動時に使用
その他業種

コンセントが回転できるので色々な方向で取り付けられますが、あまり動かすと、なんだか壊れてしまうのではと心配です。

対象商品:
24779388
2019-05-29
用途:
出張先への持ち出し
製造業

特殊な形状で小型のアダプターがなかなか見つかりませんでした
価格もサイズもとても満足できるものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする