IQOS アイコス 充電器 車載用 ダイレクトチャージャー USBポート×1

IQOS アイコス 充電器  車載用 ダイレクトチャージャー USBポート×1 エレコム

ポケットチャージャー要らずでらくらく充電!車内でポケットチャージャーを使わずにIQOSホルダーを充電できる、車載用IQOSホルダーダイレクトチャージャー。

対応機種IQOSホルダー A1402 (IQOS 2.4)/A1403 (IQOS 2.4 PLUS)・IQOSポケットチャージャー及び最大出力5V/2.4A以下のUSB Aポート(メス)で充電する機器 仕様USBポートにおまかせ充電機能 質量(g)約51 コネクタ形状電源出力側:IQOS独自規格コネクタ・USB(Type-A)ポート(メス) 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)IQOSホルダー充電出力:1.0・USBポート:2.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×106×48 定格入力電流(A)1.9 保証期間1年 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm 定格出力電圧(V)IQOSホルダー充電出力:3.0~3.8・USBAポート:5 適合地域日本 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24780149 ET-IQC01XNV ネイビー
5,310
 
 
取扱い終了
24780158 ET-IQC01XWH ホワイト
5,310
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする