Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4H トルクスナットセッター
全長(mm)
50
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
差込角(mm)
DIN3126 E6.3
先端形状
トルクス
本数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
先端サイズ
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24788156
113.50-E4
12
E4
6.1
4.5
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788165
113.50-E5
15
E5
7.5
4.5
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788174
113.50-E6
17
E6
8.3
5
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788183
113.50-E7
18
E7
8.8
5.8
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788199
113.50-E8
19
E8
10.1
6.6
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788208
113.50-E10
20
E10
12
7.4
¥
1,300
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください