曜日別特売

1/4H トルクスプラスビット

1/4H トルクスプラスビット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭差込角(mm)DIN3126 E6.3先端形状トルクスプラスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
全長(mm)
質量(g)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24788987121T.50-20IP50164.1
1,100
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
24788996121T.50-25IP50164.6
1,100
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789005121T.50-27IP50175.2
1,100
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789014121T.50-30IP50185.7
1,100
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789023121T.50-40IP5018-
1,100
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789039121T.70-20IP70244.1
1,350
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
24789048121T.70-25IP70244.6
1,350
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789057121T.70-27IP70245.2
1,350
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789066121T.70-30IP70255.7
1,350
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
24789075121T.70-40IP7026-
1,350
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする