曜日別特売

1/4H プラス片側ビット(14mm溝/マグネット付/ブリスターパック入)

1/4H プラス片側ビット(14mm溝/マグネット付/ブリスターパック入) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
タイプ片頭ビット寸法D(mm)6.35差込角対辺(mm)6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭内容量1袋(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24791656E4S065-P01B651
510
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
24791674E4S100-P02B1002
630
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
24791665E4S065-P02B652
510
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする