ラズベリーパイ専用 汎用電動機制御基板

ラズベリーパイ専用 汎用電動機制御基板 - ビット・トレード・ワンラズベリーパイ専用 汎用電動機制御基板 - ビット・トレード・ワンラズベリーパイ専用 汎用電動機制御基板 - ビット・トレード・ワンラズベリーパイ専用 汎用電動機制御基板 - ビット・トレード・ワン

ソフトウェアエンジニアにこそ、使っていただきたい!!ハンダ付け不要、安心・安全の汎用モータ制御基板。
ラズベリー・パイ専用汎用モータ制御基板/汎用電動機制御基板です。
ハードウェア制御に慣れていないソフトウェアエンジニアのために開発された汎用モータ制御基板はハンダ付け不要のほかラズベリーパイでモータ制御をおこなう際にありがちな電力・電圧のミスによるラズベリーパイ本体の破損を防止する仕組みや制御信号の[見える化]によって、どこまでの制御ができているかの確認ができるなど、ソフトウェアエンジニアにも、やさしい制御基板となりました。

仕様
【モータ出力:2ch出力電流】
1.2ATB6612DualDCモータ・ドライバ
正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ制御機能付
PWM出力PCA9685により制御
3.3V、5Vの両電圧系に対応
3.3VI2Cラズパイからの直接信号(2.7kΩプルアップ済み)
5VI2CPCA9517レベル変換I2CRepeater
PWM用電源、モータ用電源を外部から供給可能
PWM用電源5V
モータ用電源5~12V※内部電源との選択はボード上のピンヘッダで行う
コネクタ
汎用入出力:6ch3ピン(SIG+3.3V+GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)
アナログ入力:2ch3ピン(SIG/+5V/GND)/ch(24極スクリューレス端子台を使用)
PWM出力:8ch3ピン(SIG+5V+GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ
モータ出力:2ch2ピン(SIG+、SIG-)/ch(2極スクリューレス端子台を2個使用)
3.3V、5V両対応:I2C
3.3V用I2C:4ピン(3.3V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ
5V用I2C:4ピン(5V、SCL、SDA、GND)/ch2.54pitch、ピンヘッダ
付属品
スペーサ:M2.6×13mm4本、ネジ:M2.6×6mm8本、保証書×1部(RaspberryPi本体は付属しません)
出力
(PWM)8ch:PCA9685/12bitPWM、16ch(内6chをTB6612に使用)I2C
電源
PWM用電源:2極スクリューレス端子台、モータ用電源:2極スクリューレス端子台
本体質量(g)
約39
保証期間
お買い上げから1年間
アナログ入力範囲
(6ch)12bit:0~3.3V、(2ch)12bit:0~6.6V
サンプリング速度
50ksps
アナログ入力
(6ch)MCP3208:12bit、(8ch)A/DコンバータSPI、(2ch)MCP3208:12bit
デジタル入出力(ch)
6chラズベリーパイのGPIO/入出力範囲0~3.3V
内容量
1個
注意
※Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24807029ADRPTB8C
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする