矢田電気
LED電球付クリップランプ
用途
屋内用
口金
E26
定格入力電圧(V)
110
仕様
昼白色相当
消費電力(W)
22
コード長さ(m)
4
全光束(Lm)
約2400
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807099
LED22W-ST1
¥
4,125
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください