SLIDE(スライド)
エポキシ系樹脂専用離型剤
エポキシ樹脂セイン洋に開発された離型剤です。合成ワックスベースでシリコンを含みません。エポキシ樹脂特融の金型に対するべたつきを解消し、生産性向上に貢献します。
用途
エポキシ系、ウレタン系に効果を発揮。合成ワックスベース。シリコン非含有。ペインタブル。
仕様
塩素系不使用
最高使用温度(℃)
232℃
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.04L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(425mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24807223
40614
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください