シンセイフォースター

シンセイフォースター - トウペ

耐候性が優れています。
作業性が極めて良好です。
美麗に仕上がります。
鉛・クロムフリー塗料です。(原色のG155、G156は有鉛です)
ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆です。(F☆☆の場合もあります)
長年の実績を誇るシンセイシリーズのスタンダート品です。
SOPの代名詞たる「シンセイ」の中の定番品として定着しています。

用途建屋鉄骨、鉄扉、手摺、鋼製階段等、鉄部全般。木部、大型鋼構造物。規格-主成分合成樹脂主な用途木、鉄希釈剤ペイントシンナー危険等級その他のもの乾燥時間(時間)12(23℃)使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量16000g希釈率(%)3~10特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗りトアボーセイ#100、速乾シアナミドトアボーセイ、QDシロボーセイ#1000、クリーントアボーセイ、クリーンシロボーセイ、スーパーエピライトマイルド標準塗布量(kg/m2)はけ・ローラー:0.11~0.13、エアレス:0.12~0.16つやつや有塗装時間16H~7日(23℃)内容量1缶(16kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全606種類を絞り込む
606種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24836727
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24836736JN-95
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24836745JN-93
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24836754JN-90
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24836763JN-87
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24836779JN-85
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24836788JN-82
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24836797JN-80
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24836806JN-77
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24836815JN-75
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24836824JN-72
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24836833JN-70
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24836849JN-67
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24836858JN-65
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24836867JN-60
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24836876JN-55
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24836885JN-50
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24836894JN-45
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24836903JN-40
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24836919J02-80H
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24836928J05-60D
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24836937J05-90A
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24836946J05-85A
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24836955J05-80A
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24836964J05-75A
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24836973J05-70A
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24836989J05-60B
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24836998J05-92B
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24837007J05-90B
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24837016J05-85B
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24837025J05-80B
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24837034J05-75B
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24837043J05-70B
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24837059J05-90D
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24837068J05-80L
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24837077J05-80D
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24837086J05-70D
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24837095J07-80H
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24837104J07-70F
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24837113J09-90D
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24837129J09-80D
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24837138J09-70D
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24837147J09-60D
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24837156J09-60B
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24837165J09-80F
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24837174J09-70H
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24837183J12-90D
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24837199J12-80F
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24837208J12-80H
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
24837217J12-70L
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする