色JN-82
用途建屋鉄骨、鉄扉、手摺、鋼製階段等、鉄部全般。木部、大型鋼構造物。
規格-
主成分合成樹脂
主な用途木、鉄
希釈剤ペイントシンナー
危険等級その他のもの
乾燥時間(時間)12(23℃)
使用場所屋外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量16000g
希釈率(%)3〜10
色(マンセル値)N8.2
特性耐候
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合下塗りトアボーセイ#100、速乾シアナミドトアボーセイ、QDシロボーセイ#1000、クリーントアボーセイ、クリーンシロボーセイ、スーパーエピライトマイルド
標準塗布量(kg/m2)はけ・ローラー:0.11〜0.13、エアレス:0.12〜0.16
つやつや有
色区分淡彩
塗装時間16H〜7日(23℃)