画像準備中

シンセイフォースター

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) JN-80 色(マンセル値)N8 注文コード24836797 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はなど606種類から選べます 他の種類を見る

耐候性が優れています。
作業性が極めて良好です。
美麗に仕上がります。
鉛・クロムフリー塗料です。(原色のG155、G156は有鉛です)
ホルムアルデヒド放散等級はF☆☆☆☆です。(F☆☆の場合もあります)
長年の実績を誇るシンセイシリーズのスタンダート品です。
SOPの代名詞たる「シンセイ」の中の定番品として定着しています。

JN-80 用途建屋鉄骨、鉄扉、手摺、鋼製階段等、鉄部全般。木部、大型鋼構造物。 規格- 主成分合成樹脂 主な用途木、鉄 希釈剤ペイントシンナー 危険等級その他のもの 乾燥時間(時間)12(23℃) 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量16000g 希釈率(%)3〜10 色(マンセル値)N8 特性耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗りトアボーセイ#100、速乾シアナミドトアボーセイ、QDシロボーセイ#1000、クリーントアボーセイ、クリーンシロボーセイ、スーパーエピライトマイルド 標準塗布量(kg/m2)はけ・ローラー:0.11〜0.13、エアレス:0.12〜0.16 つやつや有 色区分淡彩 塗装時間16H〜7日(23℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする