グランフロン

グランフロン トウペ

超耐候性と超耐久性
耐低汚染性
優れたコストパフォーマンス

用途外壁・屋根・各種鉄部・綱構造物 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性 つやつや有 内容量1セット(16kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
お気に入りに追加
605件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用場所
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25004447 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
64,980
71,478 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004456 JN-95 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004465 JN-93 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004474 JN-90 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004483 JN-87 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004499 JN-85 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004508 JN-82 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004517 JN-80 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004526 JN-77 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004535 JN-75 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004544 JN-72 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004553 JN-70 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004569 JN-67 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004578 JN-65 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004587 JN-60 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004596 JN-55 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004605 JN-50 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004614 JN-45 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004623 JN-40 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004639 J02-80H 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004648 J05-60D 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004657 J05-90A 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004666 J05-85A 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004675 J05-80A 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004684 J05-75A 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004693 J05-70A 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004709 J05-60B 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004718 J05-92B 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004727 J05-90B 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004736 J05-85B 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004745 J05-80B 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004754 J05-75B 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004763 J05-70B 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004779 J05-90D 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004788 J05-80L 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004797 J05-80D 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004806 J05-70D 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004815 J07-80H 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004824 J07-70F 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004833 J09-90D 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004849 J09-80D 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004858 J09-70D 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004867 J09-60D 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004876 J09-60B 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004885 J09-80F 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004894 J09-70H 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004903 J12-90D 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004919 J12-80F 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004928 J12-80H 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
25004937 J12-70L 屋外 耐候、耐久 屋根、鉄、外壁 2液形ふっ素樹脂
オープン
65,980
72,578 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする