ノベルナース 911

ノベルナース 911 フォーク ノベルナース 911 フォーク

これが次世代のナースシューズ!

素材
アッパー:EVA
靴底:EVA
中敷:EVA(表面の布はポリエステル ※抗菌・防臭加工)
ホワイト ウィズ3E 機能抗菌防臭 色番1 ヒール(cm)約3 内容量1足
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25197464 911 S
6,700
5,798
6,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
25197473 911 M
6,700
5,798
6,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
25197489 911 L
6,700
5,798
6,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
25197498 911 LL
6,700
5,798
6,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
25197507 911 3L
6,700
5,798
6,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする