潅水コンピューター (散水タイマー 自動水やり 曜日設定 簡単操作)

潅水コンピューター (散水タイマー 自動水やり 曜日設定 簡単操作) - GAONA(ガオナ)

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーです。
外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付できます。
あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。
水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。
電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。

仕様水やり日の間隔:曜日単位で設定可能、水やり回数:1日1回または2回、散水時間:1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能付属品ネジ口金、ホーセンド、ビスつきアダプター、アタッチメント材質AES樹脂使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.5使用電源電池式(1.5V単3形アルカリ電池4個)内容量1個
注意
※破損防止のため、凍結の恐れがある場所では使用しないでください。
※屋内では絶対に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25212146GA-QE001
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする