ケナメタル
ISO インサート SPMT-LF
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
正方形
厚さS(mm)
3.97
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
11
寸法D(mm)
9.53
寸法L10(mm)
9.53
全17種類を絞り込む
コーナーR(mm)
0.4
0.8
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25225769
SPMT09T308LF K68
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250777
SPMT09T304LF KT315
1セット(10個)
0.4
0.4
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251136
SPMT09T304LF KC5010
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25251145
SPMT09T308LF KC5010
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266003
SPMT09T304LF KC5025
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266019
SPMT09T308LF KC5025
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288893
SPMT09T304LF KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290239
SPMT09T304LF KCP25
1セット(10個)
0.4
0.4
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290248
SPMT09T308LF KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292156
SPMT09T308LF KCK15
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297643
SPMT09T304LF KCK20
1セット(5個)
0.4
0.4
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297659
SPMT09T308LF KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351699
SPMT09T308LF KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352338
SPMT09T308LF KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366189
SPMT09T308LF KCK20B
1セット(10個)
0.8
0.8
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371247
SPMT09T304LF KCK15B
1セット(10個)
0.4
0.4
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371256
SPMT09T308LF KCK15B
1セット(10個)
0.8
0.8
¥
9,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください