ケナメタル
ISO インサート SNMA
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。8コーナー仕様。重切削加工用
形状
正方形
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さS(mm)
厚さ(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25226277
SNMA120408 K68
1セット(10個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25292969
SNMA120412 KCK15
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299418
SNMA120408 KCK20
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299427
SNMA120412 KCK20
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299436
SNMA150612 KCK20
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
15.88
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299445
SNMA190612 KCK20
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299454
SNMA190616 KCK20
1セット(5個)
1.6
1.6
6.35
6.35
19.05
¥
16,650
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366164
SNMA120408 KCK20B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367686
SNMA120412 KCK20B
1セット(10個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371019
SNMA120408 KCK15B
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371028
SNMA120412 KCK15B
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください