曜日別特売

ISO インサート CNMG-P

ISO インサート CNMG-P - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用

形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり内容量1セット(5個)
全10種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25227178CNMG120408P K3130.80.84.764.7612.7
5,650
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266414CNMG120404P KC50100.40.44.764.7612.7
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266423CNMG120408P KC50100.80.84.764.7612.7
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266439CNMG120412P KC50101.21.24.764.7612.7
6,750
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318607CNMG120404P KCU100.40.44.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318668CNMG120408P KCU100.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318808CNMG190612P KCU101.21.26.356.3519.05
14,050
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367117CNMG120408P KCM15B0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25372114CNMG120412P KCP30B1.21.24.764.7612.7
5,850
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
25372123CNMG120408P KCP30B0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする