ケナメタル
ISO インサート SNMG
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。8コーナー仕様。重切削加工用
形状
正方形
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
全7種類を絞り込む
コーナーR(mm)
0.8
1.2
1.6
2.4
コーナー半径(mm)
0.8
1.2
1.6
2.4
厚さ(mm)
4.76
6.35
9.52
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25227187
SNMG120408 K313
1セット(5個)
0.8
0.8
4.76
4.76
12.7
¥
5,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227284
SNMG120412 K68
1セット(5個)
1.2
1.2
4.76
4.76
12.7
¥
5,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289889
SNMG250924 KCP25
1セット(5個)
2.4
2.4
9.52
9.53
25.4
¥
37,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291377
SNMG190616 KCP40
1セット(10個)
1.6
1.6
6.35
6.35
19.05
¥
33,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291386
SNMG250924 KCP40
1セット(5個)
2.4
2.4
9.52
9.53
25.4
¥
37,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346485
SNMG190612 KCU10
1セット(5個)
1.2
1.2
6.35
6.35
19.05
¥
14,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25346519
SNMG250924 KCU10
1セット(5個)
2.4
2.4
9.52
9.53
25.4
¥
31,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください