ケナメタル
ISO インサート VNGA
ISOインサート。ノーズ角35°。G級。0°すくい角。中仕上げ加工用
形状
ひし形35°
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
16.61
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25227345
VNGA160404 K68
0.4
0.4
¥
12,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227354
VNGA160408 K68
0.8
0.8
¥
12,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください