ケナメタル
ISO インサート SNMP
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。10°すくい角。8コーナー仕様。中切削加工用
コーナーR(mm)
1.2
厚さS(mm)
6.35
形状
正方形
寸法D(mm)
19.05
寸法L10(mm)
19.05
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25227424
SNMP190612 K313
¥
26,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227659
SNMP190612 K68
¥
26,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください