ISO インサート CNGP

ISO インサート CNGP - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角80°。G級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用

厚さS(mm)4.76形状正方形寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)12.9
全21種類を絞り込む
コーナーR(mm)
内容量
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25227458CNGP120404 K3131セット(5個)0.4
8,700
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227467CNGP120408 K3131セット(5個)0.8
8,700
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227476CNGP120412 K3131セット(5個)1.2
8,700
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227695CNGP120404 K681セット(5個)0.4
8,700
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227704CNGP120408 K681セット(5個)0.8
8,700
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243987CNGP120401 KC54101セット(10個)0.1
20,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25243996CNGP120402 KC54101セット(5個)0.2
10,000
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
25244005CNGP120404 KC54101セット(5個)0.4
10,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25244014CNGP120408 KC54101セット(5個)0.8
10,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25244023CNGP120412 KC54101セット(5個)1.2
10,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250113CNGP120408 KC50101セット(5個)0.8
10,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250174CNGP120401 KC50101セット(5個)0.1
10,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250183CNGP120402 KC50101セット(5個)0.2
10,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250199CNGP120404 KC50101セット(5個)0.4
10,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250208CNGP120412 KC50101セット(5個)1.2
10,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250217CNGP120416 KC50101セット(5個)1.6
10,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25317636CNGP120408 KCU101セット(5個)0.8
10,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318528CNGP120401 KCU101セット(5個)0.1
10,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318537CNGP120402 KCU101セット(5個)0.2
10,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318546CNGP120404 KCU101セット(5個)0.4
10,000
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25318555CNGP120412 KCU101セット(10個)1.2
20,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする