ISO インサート DNGP

ISO インサート DNGP - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角55°。G級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用

形状ひし形寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)15.5
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25227494DNGP150404 K3131セット(5個)0.44.76
10,900
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227503DNGP150408 K3131セット(5個)0.84.76
10,900
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227519DNGP150604 K3131セット(5個)0.46.35
11,650
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25237985DNGP150402 KC54101セット(5個)0.24.76
12,450
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25244039DNGP150404 KC54101セット(5個)0.44.76
12,450
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25244048DNGP150408 KC54101セット(5個)0.84.76
12,450
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25244057DNGP150604 KC54101セット(5個)0.46.35
13,650
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250226DNGP150401 KC50101セット(5個)0.14.76
12,450
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250235DNGP150402 KC50101セット(5個)0.24.76
12,450
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250244DNGP150404 KC50101セット(5個)0.44.76
12,450
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25250253DNGP150408 KC50101セット(5個)0.84.76
12,450
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
25250269DNGP150608 KC50101セット(5個)0.86.35
13,650
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323349DNGP150402 KCU101セット(5個)0.24.76
12,450
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323358DNGP150404 KCU101セット(5個)0.44.76
12,450
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323367DNGP150408 KCU101セット(5個)0.84.76
12,450
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323376DNGP150604 KCU101セット(5個)0.46.35
12,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25323385DNGP150608 KCU101セット(10個)0.86.35
25,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする