ケナメタル
ISO インサート SNMS
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。13°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状
正方形
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25227668
SNMS120408 K68
1セット(10個)
0.8
4.76
12.7
12.7
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227677
SNMS190612 K68
1セット(5個)
1.2
6.35
19.05
19.05
¥
13,150
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238116
SNMS190612 KC5410
1セット(5個)
1.2
6.35
19.05
19.05
¥
15,950
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください