曜日別特売

ISO インサート VNMS

ISO インサート VNMS - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角35°。M級。13°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用

厚さS(mm)4.76形状ひし形寸法D(mm)9.53寸法L10(mm)16.61内容量1セット(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25227783VNMS160404 K680.4
9,400
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25227799VNMS160408 K680.8
9,400
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238134VNMS160404 KC54100.4
11,200
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25238143VNMS160408 KC54100.8
11,200
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする